Síkköszörű korong 180x13x31,75 mm Form 1 89A60K5AV217

Cikkszám: 850504
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágótárcsa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 850504
    EAN / GTIN 9003178505040
    Gyártó száma 850504

    Leírás

    Leírás:

    Az inga lapos csiszolókerekeket elsősorban a nagyoláshoz és a finom csiszoláshoz használt gép- és szerszámgyártásban használják. Az Ön célja, hogy sima vagy egyenes munkadarab felületeket érjen el. A betét rendkívül porózus csiszolótestek és speciális saruk optimális felületi eredményt és nagy köszörülési teljesítményt eredményez. Az ötvözetlen és az alacsony ötvözésű acélok specifikációi keménységben és szerkezetben egyeznek a kiváló csiszolási eredmények érdekében.

    Jellemző:

    • Alak: Egyenes
    • Gabonaméret: 60.
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikáció: 89A 60 K5A V217
    • Méret (Mé x Mé x Ma): 180 x 13 x 31,75 mm
    • Átmérő: 180 mm
    • Vastagság: 13 mm
    • Furat: 31,75 mm
    • Anyagalkalmasság: Acél

    Előny:

    • Hűvös csiszolás.
    • Önélesítés
    • Hosszú élettartamú

    Felhasználás:

    • Nagyoláshoz és finom csiszoláshoz gépgyártásban és szerszámgyártásban

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz