Kivitel:
Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²
Zsebek
Háti zseb fújtatóval és patenttal
Húzó zseb extra zsebbel
Lábzseb fújtatóval és patenttal
Térdvédő zsebek
Függőleges mellzseb szöges zsebekkel, egy telefonzsebbel és egy tollzsebbel
Telefonzseb
Szögzsebek - az elülső fújtatós zsebekbe dugható
Fontos részletek
Kampós hurok mindkét oldalon
Széles övhurok
Elasztikus derékvonalon
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varratok
Kivitel
Lábvég cipzárral, Lábszár alja gumival
Világítás
CORDURA®-erősítés a térdeken
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Fényvisszaverő szalagok a lábak körül, Fényvisszaverők a vállakon
Első zárás
Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár
Leírás:
- Látható kedvenc térdvédő zsebekkel CORDURA® anyagból
- Két laza mellzseb biztonsági pántokkal, egy telefonzsebbel, egy tollzsebbel
- Két laza körömzseb, amelyek a bütyök elülső zsebeiben helyezhetők el
- Kampószár és reflexzseb
- Megfelelően látható, EN ISO 20471 szabvány szerinti 2. osztályú védőruha minősítéssel
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification Y
- Certified according to EN 342 when used with art: 4851