Mobil munkapad 5 fiókos L.760mm x Sz.1200mm x H.1400mm

Cikkszám: 85030003
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 85030003
    EAN / GTIN 4018754054336
    Gyártó száma 85030003
    L-szám L60010 3979

    Leírás

    Leírás:

    • 5 görgőre szerelhető fiók acéllemezből, a fiók felosztásához való nyíláslécekkel

    Jellemző:

    • Fiókok száma: 5
    • Szín: zöld
    • Magasság mm (h): 1400 mm
    • Hossz [mm]: 760 mm
    • No.: 96/3
    • Tömeg kg: 166.500 kg
    • Szélesség mm (b): 1200 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz