Hatszög rátüzőkulcs

Cikkszám: 8503-1.6X10
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8503-1.6X10
EAN / GTIN 4000896037223
Gyártó száma 8503-1.6X10
L-szám L60140 659

Leírás

Leírás:

  • Recés
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • ISO 2380-1 csúcs
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 6,3 mm (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Slot profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 1,6 x 10 mm
  • Méretek / hosszúság: 28 mm
  • Hossz L1: 16 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
  • Kézi működtetéshez
Miért az ón (titán-nitrid) bevonat?A nagyon kemény ónbevonat speciális eljárása rendkívül nagy tapadást és kopásállóságot biztosít a bevonat számára, amely optimálisan alkalmas folyamatos terhelésekhez, pl. Az iparban és a kézműiparban az erősebb kopás elleni védelem biztosítja az élettartam javitását tökéletesített illeszkedési pontosság az optimális rétegvastagságnakkiváló nyomaték optimalizált korrózióvédelem

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz