MARTOR Kések SECUMAX POLYCUT MDP 8500772 , 100 db kartonban

Cikkszám: 8500772.16
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
Termék fajtája Fóliavágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8500772.16
EAN / GTIN 4002632801242
Gyártó száma 8500772.16

Leírás

Leírás:

A szakemberek körében a legelterjedtebb. Fémdetektálható.
A SECUMAX POLYCUT MDP az egyik kicsi, eldobható műanyag késünk. És mégis különleges pozíciója van itt, mint egy mindent átfogó. A penge és a műanyag közötti kissé szélesebb hézagnak köszönhetően vékony anyagot is vághat több rétegben. Ezen kívül használhatja a hosszú, hegyes penge orr, hogy az utat a papír, fólia, stb Az Ön cége különösen örül annak, hogy fémdetektálható és így visszanyerhető műanyagból is készül.
  • Alapanyag:
    Fémdetektálható műanyag
  • A munkahelyen kimutatható fém
    , a vágószerszám – vagy annak részei – néha elveszhetnek. De csak egy rövid időre. A fém érzékelhetőségének köszönhetően újra megtalálhatja, mielőtt elhagyja a céget az áruival.

  • A rozsdamentes penge biztonságosan illeszkedik az orr és a nyél közé. Így csak azt vágja le, amit igazán szeretne csökkenteni. Nincs kockázat sem Önre, sem az áruira.

  • A SECUMAX POLYCUT MDP egy eldobható kés. Mivel nem kell cserélnie a pengét, sem Ön, sem alkalmazottai nem léphetnek kapcsolatba vele. Még egy plusz a biztonság szempontjából.
  • Hosszú, hegyes orr
    Miért az extra hosszú és hegyes orr a SECUMAX POLYCUT MDP? Mert különösen jól beillesztheti a résekbe. Ezenkívül a vágóanyagot még megbízhatóbb módon vezetik a pengéhez.
  • A tökéletesen elhelyezett
    SECUMAX POLYCUT MDP nem vész el ilyen gyorsan. Mivel a biztonsági kés-t egy szempillával szerelték fel, mindig hasznos helyre rögzítheti.
  • Fő vágási anyagok:
    Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia
    ragasztószalag
    fólia és papírháló
    fonal, string
    boríték

Jellemző:

  • Markolat: Normál fogantyú
  • Kezelés: Jobb- és balkezes
  • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
  • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
  • Szállítási zár: Igen
  • Trigger: Kéz
  • Ergonómia: Ergonomikus
  • Vágási mélység (összegezve): 3 mm
  • Fő vágóanyagok: Csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, ragasztószalag, film és papírhálók, Fonal, zsinór, boríték
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemhéj: Igen
  • Szalag karcolás: Nem
  • Alapanyag: Fémdetektálható műanyag
  • Softgrip: Nem
  • Fémdetektálható: Igen
  • Penge vastagsága (eldobható kés): 0, 30
  • Penge vastagsága (eldobható kés) (egység): Mm
  • Szerelt penge penge alakú (kés): Egyéb
  • Szerelt vágóélek (kés): 1-szeres használat
  • Szerelt rozsdamentes penge (kés): Igen
  • Penge csere szerszám nélkül: Nem
  • Blade Change zárható: Nem
  • Promóciós tárgyként: Nem
  • GS karakter (szöveg): TÜV-/VPA-tesztelt