Lapos- és keresztvésők, centrivésők, lyukasztók, készlet műanyag tartóban, buborékcsomagolásban

Cikkszám: 850.B CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 850.B CN
    EAN / GTIN 7610733235407
    Gyártó száma PB 850.B CN
    L-szám L60060 2351

    Leírás

    Leírás:

    • Sík- és keresztvésők, középütők, lyukasztók, praktikus műanyag tartóban elhelyezett készlet
    • biztonságos vágáshoz, véséshez, véséshez, véséshez, középütéshez, laza véséshez vagy lyukasztáshoz
    • Éles vágóéllel rendelkező vésők, újbóli élezéskor kerülje a 200° C feletti melegítést
    • Kúpos tüskével ellátott lyukasztó, homorú hegy, megakadályozza a szögfej lecsúszását vagy lecsúszását
    • Pontosra csiszolt középpont, nagy keménységű, rendkívül strapabíró
    • krómozott, tartós rozsdavédelem
    • újrakeményített ütőfej, a szabványos előírásoknak megfelelően megakadályozza a szálkásodást
    • nagy használati keménység, kivételes vágási tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
    • lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia
    • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor a biztonsági előírások betartása: www. pbst.ch/safe

    Jellemző:

    • Keresztvéső: 5
    • Középpont lyukasztó: 2
    • Lyukasztó: 3, 4
    • Véső: 12, 18

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz