Tartalékalkatrész-kínálat a 85 51 180 C / 85 51 250 C markolóbetétekhez (önkiszolgáló kártya/buborékcsomagolás)

Cikkszám: 85 59 250 C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szorító olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 85 59 250 C
    EAN / GTIN 4003773078999
    Gyártó száma 85 59 250 C
    L-szám L70010 1533

    Leírás

    Leírás:

    • a kattanó bilincsek nyitására és zárására
    • forgatható fogóbetétek a bilincsek biztonságos működtetéséhez bármilyen helyzetben
    • jó karos áttétel: a bilincsek könnyen és biztonságosan, nagy erőkifejtés nélkül nyithatók és zárhatók
    • kényelmes munkákhoz, pl. üzemanyagtömlőkön, vákuumvezetékeken és szívócsöveken
    • Kiegészítő funkció: a tömlők kíméletes kioldása a fogazott fogó pofáknak köszönhetően
    • karcsú fej
    • kis fejszélesség, forgatható markolóbetétek: ideális szerszám, különösen szűk helyeken

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz