T-markolatú gömbfejes hajlított hatszögkulcs 3mm

Cikkszám: 84TZSA.3
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 84TZSA.3
EAN / GTIN 3662424083204
Gyártó száma 84TZSA.3
L-szám L60130 9546

Leírás

Leírás:

  • Szilícium-szénacél a hosszabb élettartamért
  • Lágy markolat a nagyobb kényelemért és a jobb nyomatékátvitelért
  • A gömbfej gyors csavarozást tesz lehetővé akár 30°-os dőlésDerékszöggel
  • Rövid vég a nagyobb elfordítási/meghúzási nyomatékért
  • Finish: polírozott, foszfátozott

Jellemző:

  • A [mm]: 3
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 90
  • L2 [mm]: 63
  • L3 [mm]: 11
  • [g]: 12

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz