T-markolatú hajlított hatszögkulcs SLS 6 mm

Cikkszám: 84TZ.6SLS
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 84TZ.6SLS
EAN / GTIN 3662424028267
Gyártó száma 84TZ.6SLS
L-szám L60130 9291

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
  • Speciális biztonsági eszköz, amely a magasban végzett munka során nagyobb munkakomfortot biztosít a forgatási lehetőséggel ellátott, gyűrött acélkábel segítségével.
  • Ergonomikus T-markolat a kulcs mindkét végének hatékony használatához
  • Szilíciumacél
  • Polírozott, foszfátozott.

Jellemző:

  • A [mm]: 6
  • l1 x l2 [mm]: 15 x 175
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 140

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz