• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

T-markolatú hajlított hatszögkulcs 8 mm

Cikkszám: 84TC.8
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 84TC.8
EAN / GTIN 3148511255889
Gyártó száma 84TC.8
L-szám L60130 409
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: hatszögletes profil a 3 végén
  • krómozott, a végek csiszoltak

Jellemző:

  • L [mm]: 250
  • L1 [mm]: 125.0
  • 6-perem [mm]: 8.0
  • [g]: 220

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz