T-markolatú hajlított hatszögkulcs 5 mm

Cikkszám: 84TC.5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 84TC.5
EAN / GTIN 3148511255841
Gyártó száma 84TC.5
L-szám L60130 135

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: hatszögletes profil a 3 végén
  • krómozott, a végek csiszoltak

Jellemző:

  • L [mm]: 210
  • L1 [mm]: 105.0
  • 6-perem [mm]: 5.0
  • [g]: 100

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz