T-markolatú hajlított hatszögkulcs 10 mm

Cikkszám: 84TC.10
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 84TC.10
    EAN / GTIN 3148511255902
    Gyártó száma 84TC.10
    L-szám L60130 410

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: hatszögletes profil a 3 végén
    • krómozott, a végek csiszoltak

    Jellemző:

    • L [mm]: 300
    • L1 [mm]: 150.0
    • 6-perem [mm]: 10.0
    • [g]: 440

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz