Szerszámtartó

Cikkszám: 849AG-6.3
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
Termék fajtája Menetvágó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 849AG-6.3
EAN / GTIN 4000896036004
Gyártó száma 849AG-6.3
L-szám L60140 2867

Leírás

Leírás:

  • Tartó
  • Külső⌀ 32 mm belső⌀ 25 mm
  • Belső négyzetes meghajtó 6,3 =1/4$, 849AG-M3 - M6 (25 mm ⌀) vasalókhoz
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 64 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,11 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz