Nyitott csavarkulcs ∙ 12-szög ∙ nyitott

Cikkszám: 848Z-46
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 848Z-46
EAN / GTIN 4000896079223
Gyártó száma 848Z-46
L-szám L60140 960

Leírás

Leírás:

  • Crow's foot csavarkulcs
  • a union anyákhoz és csőszerelvényekhez
  • Négyszögletes rögzítés
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: 46 mm
  • Méretek / hosszúság: 77,7 mm
  • Átmérő D1 (a kimeneten): 64,5 mm
  • Átmérő D2 (a meghajtón): 35,5 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,24 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz