Kivitel:
összeszerelés nélkül
Leírás:
Moduláris rendszer, hegesztett acélcső és profilacél, porszórt kék RAL 5007, csavaros konstrukció. Végfalak és hosszanti fal 100 x 100 x 5 mm-es dróthálóval lezárva. Dupla csuklós ajtóval, acélcső kerettel, hegesztett dróthálóval 100 x 100 x 5 mm. A csőkeretbe integrált csavarzár, lakattal zárható (a szállítás nem tartalmazza), az ajtólap a végfalakhoz összecsukható. Dróthálóból készült tetővel. 1 tömör és 2 laza polc fa alaplapokból, bükk kivitelben. A polcok különböző módon használhatók, osztás 100 mm. Teherbírás polconként 90 kg. Konzultáció: 2 beálló és 2 fix görgő, TPE gumiabroncsok, kerékagyak mélyhornyú golyóscsapágyakkal. A beálló görgők tartókonzoljai az EN 1757-3 (platós targoncák biztonsága) európai szabvány szerint.
Jellemző:
Teljes terhelhetőség (kg): 600
Teherbírás padló (kg): 90
Rakodási terület hossza (mm): 1200
Rakfelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1369
Teljes szélesség (mm): 830
Teljes magasság (mm): 1552
Padlómagasság (mm): 269, 669, 1069
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40