Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer, hegesztett acélcső és profilacél, porszórtan kék RAL 5007, csavarozott szerkezet. A végfalak és egy hosszanti fal 100 x 100 x 5 mm-es dróthálóval zárt. Egy kétszárnyú ajtóval, acél csővázzal, 100 x 100 x 5 mm-es behegesztett dróthálóval. A csővázba integrált reteszzár, lakattal zárható (nem tartozék), az ajtószárnyak a végfalakhoz hajthatók. Dróthálós tetővel. Platform származék faanyagból készült deszka, felület bükk dekor. Kerekek: 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsok, mélyhornyú golyóscsapágyazású keréktárcsák. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható terület szélessége (mm): 700
Emelvénymagasság (mm): 269
Teljes hossz (mm): 1169
Teljes szélesség (mm): 730
teljes magasság (mm): 1552
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint