Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Multifunkciós szerszám SIDEKICK

Cikkszám: 846170 SIDEKICK

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 97 mm
Pengehossz 66 mm
Funkciók száma 15
Súly 198 g
Szerszám anyaga 420-as nemesacél
Egy kézzel használható igen
Termék fajtája Multifunkciós zerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 846170 SIDEKICK
Gyártó száma 831439

Leírás

Kivitel:

Made in USA.
Egyedülállóan robusztus, sokoldalú és pontos univerzális szerszámok. Kényelmes munkavégzés a pontosan megmunkált nemesacél testnek köszönhetően.

Funkció:

  1. Rugós működtetésű hegyes fogó
  2. Rugós működtetésű normál fogó
  3. Rugós működtetésű huzalvágó
  4. Kábelcsupaszító penge
  5. 420HC kés
  6. 420HC hullámos köszörülésű kés
  7. Säge
  8. Vonalzó (1,5 col / 3,8 cm)
  9. Konzervnyitó
  10. Sörnyitó
  11. Fa- / fémreszelő
  12. Kereszthornyú csavarhúzó
  13. Közepes csavarhúzó
  14. Kisméretű csavarhúzó

A) Akasztó szem.
B) Levehető rögzítő fül.
C) Kívülről hozzáférhető funkciók.
D) Egy kézzel kezelhető funkciók.

Felhasználás:

Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.
A Leatherman Sidekick a tökéletes belépő modell, mely jó barátként mindig az Ön segítségére van. Ez a kézre álló multifunkcionális szerszám mindazzal rendelkezik, amire Önnek szüksége van ahhoz, hogy a projektjét megvalósítsa – a külön szerszámok árának töredékéért. A kívülről hozzáférhető pengéknek köszönhetően a kés egy kézzel kinyitható, és a rugós működtetésű új fogópofák használatakor a lekerekített markolatok biztonságos és kényelmes fogást biztosítanak. Legyen akár a Sidekick az Ön számára a legjobb választás, vagy egy praktikus helyettesítő szerszám – ennél jobb társat nemesacélból és 25 év garanciával nem fog találni.

Tartalom:

Tárolás: Nylon tok

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország - A WaffG 42a§ 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sport gyakorlásához engedélyezi.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz