Multifunkciós szerszám

Cikkszám: 846075
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 175 mm
Pengehossz 55 mm
Funkciók száma 7
Súly 360 g
Fogantyúburkolat anyaga Nemesacél markolat puha komponensekkel
Termék fajtája Multifunkciós zerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 846075
EAN / GTIN 4010220031483
Gyártó száma DBST

Leírás

Kivitel:

Kézre álló multifunkciós szerszám a leggyakrabb használt funkciókkal: Olló, kés, fűrész, reszelő és különböző csavarhúzók. Minden szerszám rozsdamentes acélból készült, csúszásmentes markolattal, puha betétekkel. Övtáska.

Funkció:

  1. Olló
  2. Kés
  3. Fűrész
  4. Reszelő
  5. Kereszthornyú csavarhúzó
  6. Kisméretű lapos csavarhúzó
  7. Nagyméretű lapos csavarhúzó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz