Zsebszerszám 60

Cikkszám: 846010 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 002 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 58 mm
Magasság 9 mm
Funkciók száma 7
Fogantyúburkolat anyaga ABS / Cellidor
Festék Narancssárga, átlátszó
Súly 21 g
Rögzíthető penge nem
Egykezes penge nem
Termék fajtája Multifunkciós kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 846010 60
EAN / GTIN 2050001911940

Leírás

Kivitel:

Eredeti svájci zsebkés felülmúlhatatlan minőségben, pontossággal, felhasználóbarát kialakítással és funkcionalitással. Hossz 58 mm. Pengével, csavarhúzós tűreszelővel, ollóval, csipesszel, fogpiszkálóval és kulcskarikával.

Funkció:

  1. Penge, kisméretű
  2. Tűreszelő
  3. – csavarhúzóval 2,5 mm
  4. Olló
  5. Csipesz
  6. Fogpiszkáló
  7. Kulcskarika

Felhasználás:

„Segítőtárs a vészhelyzetben“, ez a zsebszerszám ideális társ a hétköznapokon és a szabadidőben.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz