Vágó segédeszköz 300 mm

Cikkszám: 845360 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 300 mm
Alapszélesség 40 mm
Ujjvédő perem magassága 18,5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845360 300
EAN / GTIN 4975364163974
Gyártó száma CTG-SL300

Leírás

Kivitel:

Könnyű alumínium üreges test ujjvédő peremmel és nemesacél sínnel, mint pengevezető peremmel. A gumírozott puha alap megakadályozza az elcsúszást, valamint a vágott anyag összekarcolását.

Felhasználás:

Biztonságos és egyenes vágást tesz lehetővé. A vágandó anyag gyors mérése a vonalzó funkcióval.