Precíziós penge készlet 100 darabos 53

Cikkszám: 845355 53
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Biztonsági adagoló

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csomagolás Biztonsági adagoló
    Pengehossz 32,8 mm
    Pengeszélesség 5,7 mm
    Pengevastagság 0,5 mm
    Pengék száma 100
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 845355 53
    EAN / GTIN 4250099934533
    Gyártó száma 512.053-2193

    Leírás

    Kivitel:

    Méretpontos pengék erősen ötvözött szénacélból, kiváló élességű éllel és jó vágáskövetéssel.
    Extra hegyes alak a legfinomabb vágási feladatokhoz.

    Alkalmazható:

    Mozart precíziós kés 845350 sz.

    Tartalom:

    100 penge biztonságos adagolóban.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz