Precíziós mérőóra 1 pengével P1A

Cikkszám: 845350 P1A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P1A
Hossz penge nélkül 138 mm
Pengék száma 1
Termék fajtája Precíziós mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845350 P1A
EAN / GTIN 4250099938289
Gyártó száma 2515.00-2410

Leírás

Kivitel:

Precíziós kés cserélhető pengével a legfinomabb vágásokhoz. Védősapka a pengecseréhez integrált hatszög kulccsal. 100% made in Germany.
Erős, ergonomikus kés finom vágásokhoz. Markolat TPE bevonattal az optimális fogás érdekében.

Felhasználás:

Műanyag alkatrészek sorjázásához és mindenféle precíz vágási munkához.

Tartalom:

Markolat 1 db 845355 sz. 50 méretű univerzális pengével integrált hatszög kulccsal.