Univerzális tartó SwissGrip Stubby markolattal, PrecisionBits C 6.3 és E 6.3 (1/4″) csavarhúzókhoz

Cikkszám: 8452.M 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8452.M 10
EAN / GTIN 7610733251384
Gyártó száma PB 8452.M-10
L-szám L60060 2562

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip Stubby univerzális tartó, PrecisionBits C 6.3 és E 6.3 (1/4″)
  • Kényelmes bit tartó a biztonságos és gyors szerelési és csavarozási munkákhoz, sokoldalúan használható
  • PB 186 M: Rozsdamentes acélból készült bittartó mágnessel, egyszerű gyors bitcsere C 6.3 és E 6.3 (1/4″)
  • Rozsdamentes acélból készült bittartó mágnessel, egyszerű gyors bitcsere
  • Rövid nyél és rövid bittartó, ideális szűk helyekre
  • Magas minőségű materializálás, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • Lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz