Univerzális tartó SwissGrip markolattal, PrecisionBits C 6.3 és E 6.3 (1/4″) csavarhúzóhoz

Cikkszám: 8451.10-100 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Bittartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8451.10-100 M
    EAN / GTIN 7610733228409
    Gyártó száma PB 8451.10-100 M
    L-szám L60060 2842

    Leírás

    Leírás:

    • SwissGrip univerzális tartó, a PrecisionBits C 6.3 és E 6.3 (1/4″)
    • kényelmes bittartó a biztonságos és gyors szerelési és csavarozási munkákhoz, sokoldalúan használható
    • PB 186 M: Rozsdamentes acélból készült bittartó mágnessel, egyszerű gyors bitcsere C 6.3 és E 6.3 (1/4″)
    • Rozsdamentes acélból készült bittartó mágnessel, egyszerű gyors bitcsere
    • Domború markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
    • Magas minőségű materializálás, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
    • Lézeres feliratozás sorozatszámmal, élettartam garancia

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz