• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Szikés kés cserélhető pengével

Cikkszám: 845.1
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető
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
Termék fajtája Precíziós mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 845.1
EAN / GTIN 3148515447808
Gyártó száma 845.1
L-szám L60130 478
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontos, sima vágáshoz
  • a pengék tökéletesen tartanak
  • 2 pengetípus
  • hossza: 150 mm
  • 10 pengével szállított szikéskészlet, L1 típus.

Jellemző:

  • L [mm]: 150
  • [g]: 15

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz