Letörhető penge készlet, 10 darabos, 9 mm, 30°-os hegy „multisharp”, Darabszám: 10

Cikkszám: 844918 10
Ár beállítása 10 Darab (0,42 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
2 300 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Darabszám Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pengehossz 73 mm
Pengeszélesség 9 mm
Pengevastagság 0,4 mm
Letörhető pengék száma 7
Pengék száma 10
Termék fajtája Penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844918 10
EAN / GTIN 2050001962416
Gyártó száma 1736-AB102-S26493
Gyártó LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Leírás

Kivitel:

A fekete penge ‑ Lutz® multisharp, prémium edzett pengék ultraéles penge köszörüléssel.
Hegyes 30°-os pengék, 7 darabos − finom, tiszta vágásokhoz.
Extra finom és ultra finom penge köszörülés.

Alkalmazható:

844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037 sz. univerzális kés.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz