Letörhető penge készlet, 10 darabos, 9 mm „longlife” 10

Cikkszám: 844915 10
Ár beállítása 10 Darab (0,48 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 016 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengehossz 80 mm
    Pengeszélesség 9 mm
    Pengevastagság 0,4 mm
    Letörhető pengék száma 13
    Pengék száma 10
    Bevonat TiN
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 844915 10
    EAN / GTIN 2050001962386
    Gyártó száma AB10-1000(1700.0400-1000)

    Leírás

    Kivitel:

    A kemény penge ‑ Lutz® longlife, TiN bevonatú vágóéllel a penge kisebb mértékű kopása és jelentősen hosszabb élettartama érdekében. Vágott anyagtól függően 2 − 8-szoros élettartam érhető el.
    TiN-bevonatú élek.

    Alkalmazható:

    844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037 sz. univerzális kés.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz