{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Késhossz penge nélkül | 120 mm | |
Pengehossz | 73 mm | |
Pengeszélesség | 9 mm | |
Pengevastagság | 0,4 mm | |
Letörhető pengék száma | 7 | |
Termék fajtája | Univerzális kés |
Cikkszám | 844905 | |
EAN / GTIN | 4975364018977 | |
Gyártó száma | LC390B |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Univerzális nemesacél kés 3 pengével 30°, 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
798 darabszám azonnal szállítható
4,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 677 darabszám azonnal szállítható
5,15 €
3,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 379 darabszám azonnal szállítható
3,52 €
2,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Letörhető pengék száma | 7 | 13 | 13 |
Pengeszélesség | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Pengehossz | 73 mm | 80 mm | 80 mm |
Pengevastagság | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Termék fajtája | Univerzális kés | Kutterkés | Kutterkés |