Kutterkés behajtható pengével, Teljes hossz: 150mm

Cikkszám: 844895 150
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
5 018 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Behajtott hossz 93 mm
Teljes hossz 150 mm
Pengetár a késben igen
A penge több fokozatban állítható nem
A penge szerszám nélkül cserélhető igen
Termék fajtája Kutterkés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844895 150
EAN / GTIN 4045197593894
Gyártó száma 844895 150
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Robusztus kutterkés (cserélhető) trapéz pengékhez. Kisebb sérülésveszély a behajtható pengének köszönhetően.
Fa- / fém kompozit markolattal és övcsipesszel.

Figyelem:

Hozzávaló pengék 844715 sz. 10 méret és 844745 sz. 10 méret.