Egykezes kés, Típus: 1

Cikkszám: 844620 1
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nyélhossz 90 mm
Pengehossz 70 mm
Termék fajtája Univerzális kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844620 1
Másolás
EAN / GTIN 4045197484697
Másolás
Gyártó száma 844620 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Rögzíthető egykezes kés rozsdamentes pengével. Alumínium markolat csúszásbiztos betétekkel és csiptetővel.

Előny:

A penge gyorsan és egyszerűen be- ill. kihajtható.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország − A WaffG 42a§; 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sport gyakorlásához engedélyezi.