Összecsukható kés széles pengével, Pengehossz: 65mm

Cikkszám: 844460 65
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése DK-FKSD
Nyélhossz 90 mm
Teljes hossz 185 mm
Pengehossz 65 mm
Pengevastagság 3 mm
Súly 107 g
Termék fajtája Univerzális kés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 844460 65
EAN / GTIN 4975364267894
Gyártó száma DK-FKSD
Gyártó Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Leírás

Kivitel:

Kompakt méretű összecsukható kés robusztus és merev pengével. A présöntött alumínium markolat és a csúszásmentes elasztomer még kesztyűben is megakadályozza a lecsúszást. Extra széles penge robusztus feladatokhoz. A nagyon éles penge következtében vékony vágási feladatok is elvégezhetőek.
A biztonsági mechanizmus megakadályozza a véletlen kinyílást és becsukást, ha a kés használatban van. A konkáv pengeforma következtében ideális függőleges vágásokhoz. A penge felső oldalán lévő recézés sorjázáshoz használható. A markolat végén lévő fül egyrészről egy karika rögzítésére, másrészről zuhanásvédelemre szolgál.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe az egyes ország fegyvertartási törvényeit! Németország – A WaffG 42a § 1. bek. 3. pontja egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sportfelszerelésekhez engedélyezi.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz