Vágólap, Típus: DINA4

Cikkszám: 842210 DINA4
(129,59 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 320 mm
Szélesség 230 mm
Magasság 3 mm
Nyomat DIN A4
Termék fajtája Vágóalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842210 DINA4
EAN / GTIN 4002632800764
Gyártó száma 300406

Leírás

Kivitel:

Öt különböző méretben, alátétként mindenféle vágásnál.
  • Egy fix mag és két ellenállóképes külső felület alkotja.
  • Öngyógyító: A külső felület a vágás után ismét azonnal összehúzódik.
Raszter nyomat cm-ben (elülső oldal) és colban (hátoldal). A típus megnevezés a nyomat méretére vonatkozik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz