Biztonsági kés SECUNORM 525, 1 pengével 1

Cikkszám: 842079 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
342 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hossz 143 mm
    Pengék száma 1
    Termék fajtája Biztonsági kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 842079 1
    EAN / GTIN 4002632801785
    Gyártó száma 5250041002

    Leírás

    Kivitel:

    Biztonsági kés 18 mm vágásmélységgel és automata penge visszahúzással. Ergonomikus alumínium markolat a tolókán nagy felületű Soft-Grip felülettel. Biztonságos és egyszerű pengecsere (tartalék penge 842085 sz. 10 méret, vagy kerámia penge 842057 sz. 2C méret). Balkezesek fordítsák meg a minőségi pengét egyszer a markolatban. A penge 2-féleképpen használható.

    Felhasználás:

    Ideális minden gyakori vágott anyaghoz, mint pl. 3 rétegű kartonok, fólia, zsákanyag, tekercsáru, habszivacs, sztiropor, PVC, stb.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz