Tartalék penge készlet 10 darabos 10

Cikkszám: 842072 10
Ár beállítása 10 Darab (0,64 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 474 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengehossz 109,4 mm
    Pengeszélesség 17,9 mm
    Pengevastagság 0,5 mm
    Letörhető pengék száma 0
    Pengék száma 10
    Csiszolás 2 oldalas
    Penge leélezés 2-szeres
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 842072 10
    EAN / GTIN 4002632911385
    Gyártó száma 7960

    Leírás

    Alkalmazható:

    Biztonsági kés 842070; 842100 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz