Tartalék penge készlet 10 darabos 10

Cikkszám: 842037 10
Ár beállítása 10 Darab (0,76 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pengehossz 43 mm
    Pengeszélesség 22 mm
    Pengevastagság 0,4 mm
    Pengék száma 10
    Termék fajtája Penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 842037 10
    EAN / GTIN 4002632914904
    Gyártó száma 3704060

    Leírás

    Alkalmazható:

    Biztonsági kés 842025 sz. (48. katalógusig); 842030; 842035.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz