Biztonsági kés készlet SECUMAX 145 10 darabos 10

Cikkszám: 842016 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Darabszám Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 118 mm
Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842016 10
EAN / GTIN 4002632800658
Gyártó száma 14500112

Leírás

Kivitel:

Egyirányú biztonsági kés rejtett pengével és 2in1 pengefejjel vágáshoz és beszúráshoz. Ergonomikus, extrém könnyű markolat (12 g) üvegszál erősítésű műanyagból.

Felhasználás:

Minden gyakori vágott anyaghoz − pl. fólia, ragasztószalag vagy 1 rétegű karton.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz