Villanyszerelő olló

Cikkszám: 841A.4
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
    Termék fajtája Biztonsági kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 841A.4
    EAN / GTIN 3148518233651
    Gyártó száma 841A.4
    L-szám L60130 1127

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Ergonomikus, fedett bió-anyag lábak, jobb- vagy balkezes
    • Hosszú vágóélek drótvágóval
    • Bió-anyag lábak, vágóélek csiszoltak

    Jellemző:

    • L [mm]: 143
    • Kés: 45 mm
    • [g]: 80

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz