Csavarhúzó készlet

Cikkszám: 841/25
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 841/25
    EAN / GTIN 4000896060993
    Gyártó száma 841/25
    L-szám L60140 504

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Széttépett menetes csavarok és csavarok kicsavarása 6–15 mm ⌀25 db-os, műanyag dobozban
    • Műanyag doboz
    • Felület: Polírozott, olajozott
    • Nettó tömeg (kg): 0,66 kg.
    Alkalmazás:
    1. Fúrja ki a fúrót és a fúróhüvelyt
    2. Helyezze be a hornyolt csavarlehúzót
    3. Helyezze be a hollandi anyát, és vegye ki
    • Eszközök száma: 25

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz