Kivitel:
Össze nem szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer: acélcsőből és profilacélból hegesztett, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, csavarozott szerkezet. 100 x 100 x 5 mm-es dróthálóval zárt végfalak és 1 hosszanti fal. 1 fix és 3 laza polc származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. A polcok variálhatóan használhatók, a távolság 100 mm. Terhelhetőség polconként 90 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkön elhelyezett zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (emelvényes kocsik biztonsága).
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 600
Teherbírás padló (kg): 90
Használható terület hossza (mm): 1200
Munkafelület szélessége (mm): 800
Teljes hossz (mm): 1369
Teljes szélesség (mm): 809
Teljes magasság (mm): 1800
Polcmagasság (mm): 269, 669, 1069, 1469, 1469
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint