Polckocsi dróthálóval

Cikkszám: 8411
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8411
EAN / GTIN 4017976084114
Gyártó száma 8411
L-szám L90080 1240

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer: Hegesztett acélcsőből és profilacélból, kék RAL 5007 porszórt bevonattal, csavarozott szerkezet. A végfalak 100 x 100 x 5 mm-es dróthálóval zártak. 1 fix és 3 laza polc származék faanyagból készült deszkából, felület bükk dekor. A polcok variálhatóan használhatók, a távolság 100 mm. Terhelhetőség polconként 90 kg. 2 forgó és 2 fix kerék, TPE gumiabroncsokkal, mélyhornyú golyóscsapágyazású kerékagyakkal. Forgókerékkel ellátott zárak, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága).

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 600
Teherbírás padló (kg): 90
Használható terület hossza (mm): 1000
Használható felület szélessége (mm): 600
Teljes hossz (mm): 1169
Teljes szélesség (mm): 609
Teljes magasság (mm): 1800
Polcmagasság (mm): 269, 669, 1069, 1469, 1469
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 200 x 40

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint