Uvex quatro GTX félcipő S3 fekete szélesség 11 méret 39

Cikkszám: 8406239
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
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
    Védettségi osztály S3
    EU cipőméret 39
    Festék schwarz
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8406239
    EAN / GTIN 4031101829807
    Gyártó száma 8406239

    Leírás

    Leírás:

    • Terméktípus: Biztonsági cipő
    • Termék neve: uvex quatro GTX
    • Termék típusa: Alacsony cipő
    • Szín (szűrő): fekete
    • Védelmi osztály: S3
    • Nem: Női/Férfi
    • Méret: 39
    • Rögzítés: Cipőfűző
    • Márka: uvex
    • Lábfej: Acélsapka
    • Talpbetét: climate comfort lábbetét
    • Felső anyag: Bőr
    • Csúszásgátlás: SRC
    • Talp: uvex quatro STX
    • Szélesség: 11

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz