1″ Dugókulcs (mm) 80 mm

Cikkszám: 8405M 80mm
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8405M 80mm
EAN / GTIN 4991644176731
Gyártó száma 8405M 80mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 95 mm
Dimenzió D2: 75 mm
D1: 106,5 mm
Hosszúság: 58 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 80 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz