1″ Dugókulcs (mm) 30 mm

Cikkszám: 8405M 30mm
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8405M 30mm
EAN / GTIN 4991644176304
Gyártó száma 8405M 30mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 65 mm
Dimenzió D2: 45 mm
D1: 44 mm
Hosszúság: 21 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 30 mm
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz