1″ Dugókulcs (inch) 3.3/4″

Cikkszám: 8405A 3.3/4
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8405A 3.3/4
EAN / GTIN 4991644177417
Gyártó száma 8405A 3.3/4

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 100 mm
Dimenzió D2: 85 mm
D1: 125,5 mm
Hosszúság: 58 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3.3/4″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz