1″ Dugókulcs (inch) 1.7/16″

Cikkszám: 8405A 1.7/16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8405A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644177103
Gyártó száma 8405A 1.7/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 65 mm
Dimenzió D2: 50 mm
D1: 53 mm
Hosszúság: 25,5 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.7/16″
Belső dupla hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz