1″ Dugókulcs (inch) 1.1/2″

Cikkszám: 8405A 1.1/2
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 8405A 1.1/2
    EAN / GTIN 4991644177110
    Gyártó száma 8405A 1.1/2

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 65 mm
    Dimenzió D2: 50 mm
    D1: 54 mm
    Hosszúság: 26 mm
    Hajtás: 1″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 1.1/2″
    Belső dupla hatszög
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz