SwissGrip csavarhúzó TorxPlus® csavarokhoz, hajlított markolat puha felülettel a nagy nyomatékokhoz

Cikkszám: 8401.27-125
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8401.27-125
EAN / GTIN 7610733201112
Gyártó száma PB 8401.27-125
L-szám L60060 1225

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip csavarhúzó
  • Torx Plus® csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és magas nyomatékátvitel
  • színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 5-6 mm
  • Pengehossz: 125 mm
  • Profil: Torx Plus® csavarokhoz
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 230 mm
  • Torx® TXP csavar mérete: 27

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban