SwissGrip csavarhúzó TorxPlus® csavarokhoz, hajlított markolat puha felülettel a nagy nyomatékokhoz

Cikkszám: 8401.25-120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8401.25-120
EAN / GTIN 7610733200092
Gyártó száma PB 8401.25-120
L-szám L60060 1224

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip csavarhúzó
  • Torx Plus® csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és magas nyomatékátvitel
  • színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 6 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 5 mm
  • Pengehossz: 120 mm
  • Profil: Torx Plus® csavarokhoz
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 225 mm
  • Torx® TXP csavar mérete: 25

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz