1″ Dugókulcs (mm) 32 mm

Cikkszám: 8400M 32mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8400M 32mm
EAN / GTIN 4991644175086
Gyártó száma 8400M 32mm
L-szám L60050 328

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 65 mm
Dimenzió D2: 45 mm
D1: 46,5 mm
Hosszúság: 23 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 32 mm
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz