1″ Dugókulcs (inch) 2.9/16″

Cikkszám: 8400A 2.9/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8400A 2.9/16
EAN / GTIN 4991644175925
Gyártó száma 8400A 2.9/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 86 mm
Dimenzió D2: 63 mm
D1: 88 mm
Hosszúság: 49 mm
Hajtás: 1″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 2.9/16″
külső hatszög
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz